{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cu cap sferic | da | |
| Număr de piese | 13 buc. | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Culoarea | verde | |
| Nuanță, verde | Negru intens | |
| Serie | ErgoStar | |
| Denumirea producătorului | Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Execuție | îndoită | |
| Număr de unelte | 13 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Cap sferic | |
| Tip produs | Offset screwdriver | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 43847 | |
| EAN / GTIN | 4010995438470 | |
| Număr producător | 43847 | |
| L-Număr | L60070 3993 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |