Juego de llaves Allen en soporte ErgoStar TORX® con cabeza esférica, de 13 unid., acabado en oxidación negra en envase de cartón para autoservicio

Número de artículo: 43847
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Con cabeza esférica
Número de piezas 13 ud.
Material acero especial / aleación especial
Superficie pavonado/a
Color verde
Color, verde Negro intenso
Serie ErgoStar
Denominación del fabricante Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert
Embalaje Cartón
Zona de protección ESD (EPA) no
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 13
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Cabeza esférica
Tipo de producto Llave allen
Juego
Accionamiento Mango
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 43847
EAN / GTIN 4010995438470
Número del fabricante 43847
Número L L60070 3993
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: La cabeza esférica facilita el acceso a los tornillos y permite el trabajo en un ángulo de hasta 25°.
  • Facilita el manejo: Siempre la llave correcta en lugar correcto.
  • Ahorra tiempo: Mantiene el orden: La extracción y la inserción definida en el soporte es un juego de niños.
  • Información complementaria: TORX®, con cabeza esférica, a partir del tamaño T9
  • Extracción rápida: girar la llave Allen y extraer
  • Perfecto para lugares estrechos gracias a la cabeza esférica

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T6 x 80 mm (24314)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T7 x 88 mm (24315)
  • 1x Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T8 x 101 mm (24316)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T9 x 111 mm (32386)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T10 x 121 mm (32387)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T15 x 136 mm (32388)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T20 x 148 mm (32389)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T25 x 163 mm (32390)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T27 x 176 mm (32391)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T30 x 191 mm (32392)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T40 x 210 mm (32393)
  • 1x Llave Allen ProStar con cabeza esférica TORX®, acabado en oxidación negra T45 x 232 mm (10380)
  • 1x Soporte ErgoStar