Stiftnøglesæt i Ergostar holder TORX®-kuglehoved med 13 dele, sortoxideret i SB-emballage af karton

Art.-nr.: 43847
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Udgang til indvendige TORX®-skruer
Med kuglehoved ja
Antal dele 13 stk.
Materiale specialstål / speciallegering
Overflade bruneret
Farve grøn
Farvetone, grøn Dybsort
Serie ErgoStar
Producentbetegnelse Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert
Emballage Pap
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Udførelse vinklet
Antal værktøjer 13
Grebsegenskaber ergonomisk
Grebstype standardgreb
Bemærk, til indvendige TORX®-skruer kuglehoved
Produkttype Vinkelskruetrækkere
Set ja
Drev greb
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43847
EAN/GTIN 4010995438470
Producentnummer 43847
L-nummer L60070 3993
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Kuglehovedet letter tilgangen til skruerne og forenkler dermed arbejdet i vinkler op til 25°.
  • Letter håndteringen: Altid den helt rigtige nøgle det rigtige sted.
  • Sparer tid: Sørger for orden: Udtagning af og isætning i holderen er en barneleg.
  • Supplerende informationer: TORX® kuglehoved fra størrelse T9
  • Hurtig udtagning: Drej stiftnøgle og tag den ud
  • Perfekt til trange steder takket være kuglehoved

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Ja
  • ESD-artikel: Nej
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T5 x 72 mm (24313)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T6 x 80 mm (24314)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T7 x 88 mm (24315)
  • 1x Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T8 x 101 mm (24316)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T9 x 111 mm (32386)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T10 x 121 mm (32387)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T15 x 136 mm (32388)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T20 x 148 mm (32389)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T25 x 163 mm (32390)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T27 x 176 mm (32391)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T30 x 191 mm (32392)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T40 x 210 mm (32393)
  • 1x Stiftnøgler Sortoxideret ProStar TORX® kuglehoved T45 x 232 mm (10380)
  • 1x Ergostar holder