Ključ za PIN v držalu ErgoStar TORX ® kroglična glava, 13-delna črna, oksidirana v samopostrežni kartonski embalaži

Št. art.: 43847
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Pogon za notranje vijake TORX®
Z okroglo glavo Da
Število delov 13 kos
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina brunirano
Barva zelena
Barvni odtenek, zelena Globoko črna
Serija ErgoStar
Oznaka proizvajalca Stiftschlüssel Set im ErgoStar Halter TORX® Kugelkopf 13-tlg. schwarzoxidiert
Embalaža Škatla
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Izvedba zakrivljena
Število orodij 13
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Posebnosti, za notranje vijake TORX® z okroglo glavo
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Garnitura da
Pogon ročaj
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43847
EAN/GTIN 4010995438470
Številka proizvajalca 43847
L-število L60070 3993
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Preprosti delo: Sferična glava olajša dostop do vijakov in omogoča delo pod kotom do 25°
  • Ulažitev rokovanja: Vedno pravi ključ na pravem mestu
  • Uhrani čas: Ohrani red: Odstranjevanje in definirano vstavljanje v držalo je otročje enostavno
  • Prilagajanje: Za vse težko dostopne vijake TORX®
  • Držalo za ključe: Samo za 6 mm slimBits
  • Dodatek: Prostorsko varčno držalo ErgoStar omogoča najlažjo odstranitev vsakega ključa brez premikanja drugih z mehanskim delovanjem
  • Dodatek: TORX® kroglična glava (od velikosti T9) omogoča vijačenje pod kotom do 25°
  • Extra: S podaljšanim profilom TORX® za kroglično glavo
  • Pripomoček: TORX® kroglična glava od velikosti T9 Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, v celoti kaljeno, brušeno
  • Za uporabo v mehaniki
  • Vsebina: (24313) 1x ključ TORX® črni oksid T5 (24313) 1x ključ TORX® črni oksid T6 (24314) 1x ključ TORX® črni oksid T7 (24315) 1x ključ TORX® črni oksid T8 (24316) 1x ključ TORX® kroglična glava črni oksid T9 (32386) 1x ključ TORX® kroglična glava črni oksid T10 (32387) 1x ključ TORX® kroglična glava črni oksid. T15 (32388) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T20 (32389) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T25 (32390) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T27 (32391) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T30 (32392) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T40 (32393) 1x L-ključ TORX® kroglična glava črni oksid T45 (33749)

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ja
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ s sornikom T5 x 72 mm (24313)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ s ključem T6 x 80 mm (24314)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T7 x 88 mm (24315)
  • 1 x TORX ® črni oksidirani ključ T8 x 101 mm (24316)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T9 x 111 mm (32386)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T10 x 121 mm (32387)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T15 x 136 mm (32388)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T20 x 148 mm (32389)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T25 x 163 mm (32390)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T27 x 176 mm (32391)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava črna oksidirana T30 x 191 mm (32392)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava, črna, oksidirana T40 x 210 mm (32393)
  • 1 x pinski ključ TORX ® Kroglična glava črna oksidirana T45 x 232 mm (10380)
  • 1 x držalo ErgoStar