Sollevatore PicoFinish® ESD 1 mm, 3.5 mm, 150 mm ()

Codice art.: 43706
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
Codice articolo 43706
EAN / GTIN 4010995437060
Codice del produttore 43706
Numero-L L60070 4434
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lavoro semplificato: Per rimuovere componenti bloccati in circuiti stampati.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Impiego: Ideale per rimuovere piccoli componenti a rischio di elettrizzazione.
  • La problematica quando si lavora sui componenti elettronici è che essi possono essere danneggiati anche con la minima tensione. Il sollevatore PicoFinish® ESD antistatico consente di risolvere agevolmente questo problema. Grazie alle sua impugnature lunga e slanciata, il sollevatore è ideale per lavorare con precisione e delicatezza su pezzi sensibili. Con la punta della lama biforcata si possono rimuovere facilmente piccoli componenti. L'ergonomico design dell'impugnatura con zona morbida consente di lavorare comodamente. L'utensile dissipativo scarica l'energia elettrostatica in modo controllato e sicuro. Il sollevatore ESD è prodotto conformemente alla norma internazionale IEC 61340-5-1 e garantisce la massima protezione dei componenti elettronici. L'utensile ha inoltre una resistenza superficiale di 106 - 109 ohm.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Apertura del morsetto (mm): 1
  • Diametro lama circolare (mm): 3.5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 18
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Larghezza testa chiave a bussola (mm): 3.5
  • Lunghezza lama visibile (mm): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No