Vyhazovač PicoFinish® ESD 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Artiklové číslo: 43706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 43706
EAN / GTIN 4010995437060
Číslo výrobce 43706
L-číslo L60070 4434
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: K odstranění zachycených komponent na deskách s plošnými spoji
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Ideální k vyjmutí malých dílů, ktksé mohou být poškozeny elektrostatickým nábojem
  • Při práci s elektronickými díly představuje největší nebezpečí možnost jejich poškození i velmi nízkým napětím
  • Toto nebezpečí jednoduše odstraňuje vyhazovač PicoFinish® ESD s odváděním elektrostatického náboje
  • Vyhazovač je díky dlouhé, tenké rukojeti ideální pro jemnou a přesnou práci s citlivými výrobky
  • S hrotem dříku ve tvaru vidlice mohou být jednoduše vyjmuty malé komponenty
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou oblastí umožňuje komfortní práci
  • Disipativní nástroj kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Vyhazovač ESD je vyroben podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, což zaručuje maximální ochranu elektronických komponent
  • Nástroj má navíc povrchový odpor 106 - 109 ohmů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • Rozevření svěrky (mm): 1 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Šířka svorek (mm): 3.5 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 50 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne