Ridicător PicoFinish® ESD 1 mm, 3,5 mm, 150 mm

Cod articol.: 43706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Trusă de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 43706
EAN / GTIN 4010995437060
Număr producător 43706
L-Număr L60070 4434
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă simplifică munca: Pentru îndepărtarea componentelor fixe de pe plăcile cu circuite imprimate
  • Vă crește eficiența: Lucrare atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale
  • Vă reduce costurile: Uneltele cu conductivitate electrostatică protejează componentele electronice împotriva deteriorării
  • Provocarea atunci când lucrați la componente electronice este că acestea se pot deteriora chiar și la cele mai mici tensiuni
  • Dispozitivul de ridicare cu conductivitate electrostatică PicoFinish® ESD stăpânește astfel de sarcini fără efort
  • Datorită mânerelor sale lungi și subțiri și a zonei de rotire rapidă, lifterul este ideal pentru practici de lucru atente și precise la piesele delicate
  • Componentele mici pot fi ridicate cu ușurință cu ajutorul vârfurilor de lamă în formă de furcă
  • Designul ergonomic al mânerelor cu zonă moale face ca acestea să fie confortabile la utilizare
  • Unealta disipativă canalizează în siguranță energia electrostatică în mod controlat
  • Dispozitivul de ridicare ESD este fabricat în conformitate cu standardul internațional IEC 61340-5-1, garantând astfel o protecție maximă pentru componentele electronice
  • De asemenea, unealta are o rezistență de suprafață între 106 și 109 ohm

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Deschidere clemă (mm): 1 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Suport pentru lățime (mm): 3,5 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr