Elevador PicoFinish® ESD 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Número de artículo: 43706
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 43706
EAN / GTIN 4010995437060
Número del fabricante 43706
Número L L60070 4434
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: Para retirar componentes atascados en placas de circuitos.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Ideal para la extracción de componentes pequeños con peligro electrostático.
  • El desafío durante el trabajo en componentes electrónicos consiste en que pueden resultar dañados incluso con la menor tensión. Esta tarea se supera sin problemas con el elevador PicoFinish® ESD con derivación electrostática. Gracias a su mango largo y fino, el elevador es ideal para trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad en piezas de trabajo sensibles. Con la punta de la varilla en forma de horquilla se pueden extraer los componentes pequeños de manera sencilla. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La herramienta disipadora deriva la energía electrostática de forma controlada y segura. El elevador ESD se fabrica de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-5-1 y garantiza así la máxima protección de los componentes electrónicos. Además, la herramienta tiene una resistencia superficial de 10⁶ - 10⁹ ohmios.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Abertura de la pinza (mm): 1 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 3.5 mm
  • Diámetro del mango (mm): 18 mm
  • Longitud Total (mm): 150 mm
  • Anchura de la pinza (mm): 3.5 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No