• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausheber PicoFinish® ESD 1 mm, 3,5 mm, 150 mm

Artikel-Nr.: 43706
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hebeleisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43706
EAN / GTIN 4010995437060
Herstellernummer 43706
L-Nummer L60070 4434
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Zum Entfernen festsitzender Bauteile auf Leiterplatten.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Ideal für das Aushebeln von kleinen, elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit dem elektrostatisch ableitenden Ausheber PicoFinish® ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank seinem langen, schlanken Griff ist der Ausheber ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Der ESD Ausheber ist gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantiert somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Zudem hat das Werkzeug einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁹ Ohm.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Klammeröffnung (mm): 1 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 18 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Breite Klammer (mm): 3.5 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb