Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 12,5 mm, mjerna kuglica⌀: 2mm

Artikl br.: 436210 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,4
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 12,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 436210 2
EAN / GTIN 2050001037961
Proizvođač/odgovorna osoba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Opis

Odgovara:

Girod mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,4.

Odgovara: