Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Alloggiamento: 0,4/43mm

Codice art.: 436500 0,4/43

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Alloggiamento (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436500 0,4/43
EAN / GTIN 4059192013301
Codice del produttore 4305120
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale a leva con display a lettura 1/1000 quasi analogica e digitale.
Modo di misura: normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di ⌀ 2 mm.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.