KM-kärki, mittausvarren pituus 12,5 mm, Mittauskuulan ⌀: 2mm

Tuote nro.: 436210 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittauskuulan ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnityskierre M1,4
Mittauskuulan ⌀ 2 mm
Mittauskärjen pituus L 12,5 mm
Tuotetyyppi Mittausanturi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 436210 2
EAN / GTIN 2050001037961
Valmistaja/vastuuhenkilö Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Kuvaus

Sopii:

Girod-vipumittakellot, joissa kiinnityskierre M1,4.

Sopii: