• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comparatore digitale multifunzione Lettura 0,0005 mm, Intervallo di misurazione: 30mm

Codice art.: 434651 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 75,40 € /pz.
  • 24,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione commutabile 0,001 / 0,0005 mm
Scostamento di misura E MPE (campo di misura) 0,0015 mm
Interfaccia Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic
Forza di misura ≤ 2 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
Asola sul fondello del comparatore no
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Codice del produttore 543-561D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Lettura esente da errori grazie all’ampio display LCD con visualizzazione digitale e analogica. L’alimentazione di rete ne fa uno strumento adatto alle misurazioni di serie. Cassa robusta; asta tastatrice di alta precisione.

Funzione:

  • Cambio colore display al superamento delle tolleranze.
  • Blocco valore MAX / MIN.
  • Memoria valore massimo (utile nella ricerca del punto di inversione).
  • Visualizzazione punto zero, per es. per la misura di tolleranze.
  • Inversione della direzione di conteggio.
  • Controllo remoto e invio dati.
  • Telecomando (accessori speciali).

Fornitura:

Incluso cavo di collegamento per alimentatore 220 V / 9 V / 500 mA.

Accessori speciali:

Cavo dati n. art. 498430, telecomando, Digimatic Presetter.