{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 / 0,0005 mm | |
| Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,0015 mm | |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja; Digimatic sąsaja | |
| Matavimo jėga | ≤ 2 N | |
| Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Ąselė prie galinės indikatoriaus sienelės | ne | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 434651 30 | |
| EAN / GTIN | 4946368500324 | |
| Gamintojo numeris | 543-561D | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |