{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí |
6 V
|
|
| Typ krytí IP |
IP30
|
|
| Materiál pouzdra |
plast
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Označení výrobce |
ID-H0530
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Rozsah měření max. |
30 mm
|
|
| Měřicí síla min. |
0 N
|
|
| Měřicí síla max. |
2 N
|
|
| Opakovatelnost |
1 µm
|
|
| Mez chyby |
0,002 mm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,002 mm
|
|
| Upínací hřídel průměr |
8 mm
|
|
| Upínací hřídel tolerance |
h6
|
|
| Norma |
výrobní norma
|
|
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru |
chráněné proti nárazu
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu |
1,5 µm
|
|
| Dělení stupnice, digitální |
0,0005 mm
|
|
| Kontrolka svítí |
ne
|
|
| Nastavitelné značky tolerancí |
ano
|
|
| Jednotka odečet, digitální |
milimetr
|
|
| Odečet |
0,0005 mm
|
|
| Výška číslic |
9,5 mm
|
|
| Rozhraní |
Digimatic; Opto RS232C
|
|
| Funkce Preset |
ano
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
číselníkový úchylkoměr
|
| Katalogové číslo | 434651 30 | |
| EAN / GTIN | 4946368500324 | |
| Číslo výrobce | 543-561D | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |