Digitalno-analogni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm, mjerno područje: 30mm

Artikl br.: 434651 30
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 79,92 € kom.
  • 26,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mogućnost odabira očitavanja 0,001 / 0,0005 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,0015 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje
Snaga mjerenja ≤ 2 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
Karika na poleđini mjernog sata ne
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Broj proizvođača 543-561D
Proizvođač/odgovorna osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Očitavanje bez pogreške pomoću velikog digitalnog kao i dodatnog analognog indikatora. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Čvrsto kućište, precizno uležišteno ticalo.

Funkcija:

  • Promjena boje kod prekoračivanja vrijednosti tolerancije.
  • Spremanje vrijednosti MAKS. / MIN.
  • Spremanje maksimalne vrijednosti (nije potrebno traženje točke infleksije).
  • Indikacija nulte točke na pr. za mjerenje tolerancije.
  • Preklapanje smjera mjerenja.
  • Mogućnost upravljanja na daljinu i izlaz podataka.
  • Daljinsko upravljanje (poseban pribor).

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za priključak na mrežu s mrežnim adapterom 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498430, daljinsko upravljanje, Digimatic Presetter.