Digit. - analog. mittakello Mitta-asteikko 0,0005 mm., Mittausalue: 30mm

Tuote nro.: 434651 30
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 86,71 € /kpl
  • 28,41 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Valinnainen lukema 0,001 / 0,0005 mm
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,0015 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; Digimatic-liitäntä
Mittausvoima ≤ 2 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Silmukka mittakellon takakannessa ei
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Valmistajan numero 543-561D
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Virheetön luenta suurelta digitaalinäytöltä, lisäksi analoginäyttö. Soveltuu verkkokäytön ansiosta pitkäkestoisiin mittauksiin. Kestävä kuori, tarkkaan laakeroitu mittauskärki.

Toiminto:

  • Värin vaihtuminen ilmaisee toleranssinylityksen.
  • MAX- / MIN-pitoarvo.
  • Suurimman arvon tallennus (ei tarvita kääntöpisteen hakua).
  • Nollapistenäyttö esim. toleranssimittauksissa.
  • Mittaussuunnan vaihto.
  • Ulkoinen ohjaus ja tiedonsiirto ulos mahdollisia.
  • Kauko-ohjaus (lisätarvike).

Toimituksen sisältö:

Sisältää sähkökaapelin verkkolaitteeseen 220 V / 9 V / 500 mA.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498430, kauko-ohjaus, Digimatic Presetter.