Ceas comparator digital-analogic Citire 0,0005 mm, Domeniu de măsurare: 30mm

Cod articol.: 434651 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 75,40 € /buc.
  • 24,70 € /buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 6 V
Clasă de protecție IP IP30
Denumirea producătorului ID-H0530
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 30 mm
Forța de măsurare min. 0 N
Forța de măsurare max. 2 N
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Repetabilitate 1 µm
Eroare de toleranţă 0,002 mm
Abatere de măsurare MPE 1,5 µm
Abatere de măsurare E MPE 0,002 mm
Deviație de măsurare 1,5 µm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Interval de inversare a măsurării fu 1,5 µm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,001 mm
Indicator aprins nu
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, digital milimetru
Citire 0,001 mm
Înălţimea cifrelor 9,5 mm
Interfaţă Digimatic; Opto RS232C
Funcţie Preset (presetare) da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Număr producător 543-561D
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Citire fără erori datorită afişajului digital cu suprafaţă mare şi a afişajului analogic adiţional. Recomandat pentru măsurători continue datorită alimentării de la reţea. Carcasă robustă; tijă palpator pe un suport de precizie.

Funcţionare:

  • Schimbare a culorii la depăşirea limitei de toleranţă.
  • Funcţie de memorare a valorii MAX / MIN.
  • Memorare a valorii maxime (nu mai este necesară căutarea punctului de întoarcere).
  • Afişare a punctului zero, de ex. pentru măsurări de toleranţă.
  • Inversare a sensului de măsurare.
  • Este posibil controlul de la distanţă şi transmiterea externă a datelor.
  • Telecomandă (accesorii speciale).

Livrare:

Inclusiv cablu de conectare la reţeaua electrică alimentator 220 V / 9 V / 500 mA.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498430, telecomandă, Digimatic Presetter.