Tronchese Industrial electric con DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″ ()

Codice art.: 43327
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
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Lunghezza complessiva L 140 mm
Per Filo (duro); Filo (morbido); Cavo (diametro esterno)
Zona di protezione ESD (EPA) no
Normativa DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Test effettuato fino a 1.000 V
Imballaggio singoli
Sigillo di qualità e test VDE
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Forma ganasce/forchetta es. tonda
Posizione ganasce/forchetta diritte
Tipo di articolazione Cerniera regolabile
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Tronchese con tagliente laterale
Caratteristiche Es. interamente isolata
Superficie Es. brunita
Processo di produzione Es. forgiata; Es. temprata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 43327
EAN / GTIN 4010995433277
Codice del produttore 43327
Numero-L L60070 4060
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Salvaguardia della salute: La speciale struttura a cerniera DynamicJoint® riduce la forza necessaria da applicare per il taglio.
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.
  • Per tagliare per fili e cavi teneri e duri, un tronchese universale non deve mancare nell'equipaggiamento professionale. Il tronchese Industrial electric di Wiha si dimostra una robusta pinza polivalente ed è di uso versatile. La cerniera con DynamicJoint® assicura la trasmissione ottimale della forza della mano ai taglienti e una forza di taglio maggiore del 40%. La precisa pinza con testa semitonda consente inoltre un taglio pulito e corretto. Le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Il tronchese viene inoltre costruito conformemente alla norma internazionale IEC 60900, per cui è omologato per il lavoro su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.6
  • Lunghezza totale (mm): 140
  • Lunghezza totale (Pollice): 5 1/2″
  • Forza di taglio: 16
  • con batteria / batteria ricaricabile: No