Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Artiklové číslo: 43327
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 140 mm
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (měkký); Kabel (vnější průměr)
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Obal volné
Třída jakosti VDE
Směrnice/označování Značka CE
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Typ kloubu Nastavitelný kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Vlastnosti Täyseristys
Povrch Černěné
Výrobní proces Kalené; Kované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43327
EAN / GTIN 4010995433277
Číslo výrobce 43327
L-číslo L60070 4060
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Šetří zdraví: Speciální konstrukce kloubu DynamicJoint® snižuje potřebnou sílu při stříhání
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Ve vybavení řemeslníků nesmí chybět univkszální nástroj na stříhání měkkých a tvrdých drátů
  • Stranové štípací kleště Wiha Industrial electric se osvědčily jako robustní univkszální nástroj s mnohostranným použitím
  • Kloub kleští s DynamicJoint® zajišťuje optimální přenos síly vyvinuté rukou při stříhání a až o 40 % větší střižnou sílu
  • Přesné kleště s polokruhovým tvarem hlavy navíc zaručují čistou hranu řezu
  • ksgonomicky tvarované rukojeti kleští přispívají k pohodlné práci, při níž se neunavíte
  • Navíc jsou stranové štípací kleště vyrobeny podle mezinárodní normy IEC 60900, a jsou tedy schválené pro práci v blízkosti dílů pod napětím do 1000 VAC

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 1.6 mm
  • Celková délka (mm): 140 mm
  • Celková délka (Palec): 5 1/2″
  • Střižná síla: 16
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne