Industrijski električni stranski rezkarji z DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Št. art.: 43327
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
Material kromvanadijevo jeklo
Celotna dolžina L 140 mm
Primerno za žica (trda); žica (mehka); kabel (zunanji premer)
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Preverjeno do 1.000 V
Embalaža ohlapno
Potrdilo o kakovosti VDE
Smernica/oznaka oznaka CE
Oblika čeljusti/vilic okroglo
Položaj čeljusti/vilic ravna
Vrsta zgloba nastavljiv členek
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka stranske ščipalne klešče
Lastnosti v celoti izolirano
Površina brunirano
Postopek izdelave kaljeno; kovano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43327
EAN/GTIN 4010995433277
Številka proizvajalca 43327
L-število L60070 4060
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Varuje vaše zdravje: Posebna zasnova DynamicJoint® zmanjšuje napor, potreben za rezanje
  • Zagotavlja popolno zaščito: Vsako orodje je posebej preizkušeno pri 10.000 V AC in odobreno za 1.000 V AC
  • Komplet orodja za obrtnike bi bil nepopoln brez univerzalnega rezalnika za rezanje trdih in mehkih žic
  • Diagonalni rezalniki Industrial electric proizvajalca Wiha se izkažejo kot robustne in vsestranske klešče
  • Spoj klešč z DynamicJoint® zagotavlja optimalno uporabo ročne sile pri rezanju, kar zagotavlja do 40 % večjo rezalno silo
  • Te precizne klešče s polkrožno glavo zagotavljajo tudi čist rezalni rob
  • Ergonomsko oblikovan ročaj klešč zagotavlja udobno delo, ki ne povzroča utrujenosti
  • Te diagonalne klešče so izdelane tudi v skladu z mednarodnim standardom IEC 60900 in so tako odobrene za delo na delih pod napetostjo do 1 000 V AC

Lastnosti:

  • Potrdilo VDE: Ja
  • Električno orodje: Ja
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • premer max (mm): 1,6 mm
  • delovna dolžina (mm): 140 mm
  • delovna dolžina (palci): 5 1/2″
  • Rezalna sila: 16
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne