Pince coupante diagonale Industrial electric avec DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Réf.: 43327
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 140 mm
Pour fil (dur); fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Zone de protection ESD (EPA) non
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage marquage CE
Forme mors/mâchoire forme ronde
Position mors/mâchoire droit
Type d’articulation articulation réglable
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques isolation complète
Surface brunissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage

Identification et classification

Référence article 43327
EAN / GTIN 4010995433277
Réf. fabricant 43327
Article hors catalogue L60070 4060
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Prend soin de votre santé: Articulation spéciale DynamicJoint® réduit la dépense de force lors de la coupe.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Pour couper des fils tendres et durs, tout artisan doit disposer d’un outil de coupe universel. La pince coupante diagonale Industrial electric de Wiha est une pince polyvalente robuste offrant de nombreuses utilisations possibles. L'articulation de la pince avec DynamicJoint® assure une transmission optimale de la force manuelle sur les lames et une force de coupe jusqu'à 40 % plus élevée. Avec une forme de tête semi-ronde cette pince de précision assure une arête de coupe nette. Les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. La pince coupante diagonale est en outre fabriquée selon la norme internationale IEC 60900 et est donc homologuée pour le travail dans le domaine des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.6 mm
  • Longueur totale (mm): 140 mm
  • Longueur totale (Pouce): 5 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • avec pile / accumulateur: Non