Alicates de corte diagonal Industrial electric con DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2″

Número de artículo: 43327
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 140 mm
Aptitud para Alambre (duro); Alambre (blando); Cable (diámetro exterior)
Zona de protección ESD (EPA) no
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Comprobado hasta 1.000 V
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca recta
Tipo de articulación Articulación ajustable
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicate de corte diagonal
Características Aislamiento total
Superficie Pavonado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material endurecido

Identificación y clasificación

Número de artículo 43327
EAN / GTIN 4010995433277
Número del fabricante 43327
Número L L60070 4060
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Protege su salud: La construcción articulada especial DynamicJoint® reduce la aplicación de fuerza durante el corte.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Para cortar alambres blandos y duros no pueden faltar unos alicates de corte universales en el equipamiento de los usuarios. Los alicates de corte diagonal Industrial electric de Wiha demuestran ser unos alicates todoterreno robustos y se pueden utilizar de manera versátil. La articulación de los alicates con DynamicJoint® asegura la transmisión óptima de la fuerza de la mano a los filos de corte y una fuerza de corte hasta un 40 % más alta. Los alicates precisos con forma semi-redonda de la cabeza permiten además un filo de corte limpio. Los mangos de los alicates, que cuentan con una forma ergonómica, garantizan un trabajo cómodo y sin fatigas. Además, los alicates de corte diagonal se fabrican de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y, por lo tanto, están homologados para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro max (mm): 1.6 mm
  • Longitud Total (mm): 140 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 5 1/2″
  • Fuerza de corte: 16
  • con batería / batería recargable: No