Alimentatore anteriore LVE 200, Continuità, Pressione 10 bar, Attacco cilindrico concentrico

Codice art.: 420191
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 420191
EAN / GTIN 4019208103631
Codice del produttore 420191
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino a serraggio meccanico con cilindro pneumatico integrato e attacco cilindrico concentrico.
  • Versione a 3 ganasce con dentatura a punta a 90°.

Caratteristiche tecniche:

  • Serraggio e allentamento solo a macchina ferma
  • Sistema a gancio a cuneo con cilindro di serraggio integrato
  • La fornitura comprende: Viti di fissaggio per mangimi, mangimi e forni, tasselli (senza ganasce di fissaggio)
  • LVE = Azionamento pneumatico, anteriore, boccola terminale

Campi di impiego:

  • Ideale per la lavorazione di flange, barre e tubi, in particolare su macchine prive di cilindri di serraggio.

Vantaggi:

  • Ampio passaggio
  • Facile sostituzione con mandrini a serraggio manuale
  • Dimensioni compatte del sistema grazie al gruppo frontale chiuso
  • Foratura libera e continua del mandrino grazie all’eliminazione del tubo di trazione
  • Elevata forza di serraggio già a 6 bar

Maggiori informazioni:

  • Morsetto anteriore ad azionamento pneumatico LVE, misura 200, a 3 ganasce, con passaggio, pressione massima di azionamento 10 bar, con dentatura a punta, attacco cilindrico concentrico

Proprietà:

  • Distanza tra i raccordi dell’aria 1: 19 mm
  • Distanza tra i raccordi dell’aria: 35 mm
  • Distanza dall’anello di distribuzione: 15 mm
  • Primo piano: 155 mm
  • Diametro esterno del mandrino: 205 mm
  • Diametro esterno dell’anello di distribuzione: 295 mm
  • Diametro esterno del cilindro: 248 mm
  • Corsa della molla: 4,2 mm
  • Filettatura di fissaggio 1: M 12
  • Filettatura di fissaggio: M 6
  • Vite di fissaggio: M 10
  • Ganasce larghe: 36 mm
  • Continuità: 52 mm
  • Diametro dell’interasse: 180 mm
  • Peso senza ganasce: 36 g
  • Lunghezza della filettatura della vite di fissaggio: 14 mm
  • Dimensione: 200
  • Altezza del ripiano 1: 134 mm
  • Altezza del mangime: 134 mm
  • Altezza dell’anello di distribuzione: 71 mm
  • Lunghezza delle guance: 62 mm
  • Raccordi pneumatici: R 1/4″
  • Consumo d’aria durante la corsa di cottura: 3,9
  • Momento d’inerzia: 0,262
  • Posizione massima delle ganasce: 45,4
  • Posizione massima del tassello: 35
  • Pressione massima di azionamento: 8 bar
  • Posizione minima delle ganasce: 41,2
  • Regolazione minima del dado di scorrimento: 13
  • Pressione minima di azionamento: 2,5 bar
  • Larghezza scanalatura: 17 mm
  • Regolazione del dado di bloccaggio: 19 mm
  • Forza di serraggio: 60
  • Diametro del cerchio primitivo 1: 285 mm
  • Ripresa in profondità: 6,5 mm
  • Velocità consentita: 2800 min⁻¹