Alimentator frontal LVE 200, Continuitate, Presiune 10 bari, Sediu de centrare cilindric

Cod articol.: 420191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 420191
EAN / GTIN 4019208103631
Număr producător 420191
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Mandrină de strângere cu cilindru pneumatic integrat și locaș cilindric de centrare.
  • Model cu 3 fălci și dinți ascuțiți la 90°.

Caracteristici tehnice:

  • Strângerea și slăbirea se efectuează numai când axul este oprit
  • Sistem de cârlige cu prindere în V cu cilindru de strângere integrat
  • Pachetul de livrare include: Șuruburi de fixare pentru garnituri, garnituri și fălci, piulițe cu canelură (fără fălci de fixare)
  • LVE = acționat pneumatic, față, manșon de capăt

Domenii de aplicare:

  • Ideal pentru prelucrarea flanșelor, barelor și a țevilor, în special în cazul mașinilor fără cilindri de prindere.

Avantaje:

  • Pasaj mare
  • Se poate înlocui ușor cu un mandrin manual
  • Dimensiuni compacte ale sistemului datorită unității frontale închise
  • Gaură liberă și continuă în ax, datorită eliminării tubului de tracțiune
  • Forță de strângere ridicată încă de la 6 bari

Mai multe informații:

  • Morsă frontală cu acționare pneumatică LVE, dimensiune 200, cu 3 băci, cu trecere liberă, presiune max. de acționare 10 bar, cu dinți ascuțiți, cuprindere cilindrică de centrare

Caracteristică:

  • Distanța dintre racordurile de aer 1: 19 mm
  • Distanța dintre racordurile de aer: 35 mm
  • Distanța inelului de distribuție: 15 mm
  • Înregistrarea 1: 155 mm
  • Diametrul exterior al mandrinei: 205 mm
  • Diametrul exterior al inelului de distribuție: 295 mm
  • Diametrul exterior al cilindrului: 248 mm
  • Cursa pistonului: 4,2 mm
  • Filet de fixare 1: M 12
  • Filet de fixare: M 6
  • Şurub de fixare: M 10
  • Fălci late: 36 mm
  • Continuitate: 52 mm
  • Diametru al sectorului: 180 mm
  • Greutate fără bac: 36g
  • Lungimea filetului șurubului de fixare: 14 mm
  • Dimensiuni: 200
  • Înălțimea raftului 1: 134 mm
  • Înălțimea jgheabului: 134 mm
  • Înălțimea inelului de distribuție: 71 mm
  • Lungimea bacului: 62 mm
  • Racorduri de aer: R 1/4″
  • Consum de aer la cursa de coacere: 3,9
  • Momentul de inerție: 0,262
  • Poziția maximă a maxilarului: 45,4
  • Poziția maximă a piuliței de reglare: 35
  • Presiunea maximă de acționare: 8 bar
  • Poziția minimă a maxilarului: 41,2
  • Poziția minimă a piatră de ghidare: 13
  • Presiune minimă de acționare: 2,5 bar
  • Lăţimea canalului: 17 mm
  • Reglarea piuliței de blocare: 19 mm
  • Forţa de strângere: 60
  • Diametrul cercului divizat 1: 285 mm
  • Adâncime de câmp: 6,5 mm
  • Viteza admisibilă: 2800 min⁻¹