• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorderendfutter LVE 200, Durchgang, Druck 10 bar, Zylindrische Zentrieraufnahme

Artikel-Nr.: 420191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 420191
EAN / GTIN 4019208103631
Herstellernummer 420191
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Opis:

  • Uchwyt siłowy z wbudowanym siłownikiem pneumatycznym i cylindrycznym gniazdem centrującym.
  • Wersja z trzema szczękami i zębatką stożkową 90°.

Cechy techniczne:

  • Mocowanie i luzowanie wyłącznie przy zatrzymaniu wrzeciona
  • System haków klinowych z wbudowanym cylindrem napinającym
  • Zakres dostawy obejmuje: Wkładki, śruby mocujące wkładki i szczęki, nakładki (bez szczęk)
  • LVE = sterowanie pneumatyczne, przednie, tuleja końcowa

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do obróbki elementów kołnierzowych, prętów i rur, zwłaszcza w maszynach bez siłowników mocujących.

Zalety:

  • Duży przejście
  • Łatwa wymiana na uchwyt ręczny
  • Kompaktowe wymiary systemu dzięki zamkniętej konstrukcji przedniej części
  • Swobodny, ciągły otwór w trzpieniu dzięki rezygnacji z rury napinającej
  • Wysoka siła zacisku już przy ciśnieniu 6 barów

Więcej informacji:

  • Zacisk przedni pneumatyczny LVE, rozmiar 200, 3-szczękowy, z otworem przelotowym, maks. ciśnienie robocze 10 barów, z uzębieniem stożkowym, cylindryczne gniazdo centrujące

Cecha szcz.:

  • Odległość przyłączy powietrza 1: 19 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 35 mm
  • Odległość pierścienia rozdzielającego: 15 mm
  • Ujęcie 1: 155 mm
  • Średnica zewnętrzna tulei: 205 mm
  • Średnica zewnętrzna pierścienia rozdzielającego: 295 mm
  • Średnica zewnętrzna cylindra: 248 mm
  • Skok tłoka: 4,2 mm
  • Gwint mocujący 1: M 12
  • Gwint mocujący: M 6
  • śruba mocująca: M 10
  • szczęki szerokie: 36 mm
  • przejście: 52 mm
  • Średnica koła podziałowego: 180 mm
  • Waga bez szczęk: 36 g
  • Długość gwintu śruby mocującej: 14 mm
  • Rozmiar: 200
  • Wysokość paszy 1: 134 mm
  • Wysokość paszy: 134 mm
  • Wysokość pierścienia rozdzielającego: 71 mm
  • Długość szczęk: 62 mm
  • Przyłącza powietrzne: R 1/4″
  • Zużycie powietrza podczas skoku formy: 3,9
  • moment bezwładności: 0,262
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 45,4
  • Maksymalne ustawienie nakrętki prowadzącej: 35
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 8 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 41,2
  • Minimalne ustawienie nakrętki rowkowej: 13
  • Minimalne ciśnienie uruchamiające: 2,5 bar
  • szerokość rowka: 17 mm
  • Ustawienie nakrętki: 19 mm
  • Siła mocowania: 60
  • Średnica okręgu podziałowego 1: 285 mm
  • Głębokie ujęcie: 6,5 mm
  • Dopuszczalna prędkość obrotowa: 2800 min⁻¹

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb