Alimentation avant LVE 200, Continuité, Pression : 10 bars, Centrage cylindrique

Réf.: 420191
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 420191
EAN / GTIN 4019208103631
Réf. fabricant 420191
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Popis:

  • Pružinové upínací pouzdro s integrovaným pneumatickým válcem a válcovým centrovacím otvorem.
  • Provedení se 3 čelistmi se špičatým ozubením 90°.

Technické vlastnosti:

  • Napínání a uvolňování provádějte pouze při zastaveném vřetenu
  • Systém klínových háků s integrovaným upínacím válcem
  • Součástí dodávky je: Podložky, upevňovací šrouby pro podložky a čelisti, drážkové matice (bez nasazovacích čelistí)
  • LVE = pneumaticky ovládané, přední, koncové pouzdro

Oblasti použití:

  • Ideální pro obrábění přírub, tyčí a trubek, zejména u strojů bez upínacích válců.

Výhody:

  • Velký průchod
  • Snadná výměna za ruční upínací sklíčidlo
  • Kompaktní rozměry systému díky uzavřené přední konstrukční jednotce
  • Volný, průchozí otvor v hřídeli díky odstranění tažné trubky
  • Vysoká upínací síla již při tlaku 6 barů

Další informace:

  • Pneumaticky ovládané přední upínací kleště LVE, velikost 200, 3 čelisti, s průchodem, max. ovládací tlak 10 bar, se špičatým ozubením, válcové centrovací upnutí

Charakteristika:

  • Vzdálenost vzduchových přípojek 1: 19 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek: 35 mm
  • Vzdálenost rozdělovacího kroužku: 15 mm
  • Záběr 1: 155 mm
  • Vnější průměr pouzdra: 205 mm
  • Vnější průměr rozdělovacího kroužku: 295 mm
  • Vnější průměr válce: 248 mm
  • zdvih pístu: 4,2 mm
  • Upevňovací závit 1: M 12
  • Upevňovací závit: M 6
  • Upevňovací šroub: M 10
  • Široké čelisti: 36 mm
  • Průchod: 52 mm
  • Průměr dílčího kruhu: 180 mm
  • Hmotnost bez čelistí: 36g
  • Délka závitu upevňovacího šroubu: 14 mm
  • Velikost: 200
  • Výška krmítka 1: 134 mm
  • Výška krmítka: 134 mm
  • Výška rozdělovacího kroužku: 71 mm
  • Délka pečení: 62 mm
  • Vzduchové přípojky: R 1/4″
  • Spotřeba vzduchu při zdvihu pece: 3,9
  • moment setrvačnosti: 0,262
  • Maximální otevření čelistí: 45,4
  • Maximální nastavení vodicí matice: 35
  • Maximální ovládací tlak: 8 bar
  • Minimální poloha čelistí: 41,2
  • Minimální nastavení vodicí matice: 13
  • Minimální ovládací tlak: 2,5 bar
  • Šířka drážky: 17 mm
  • Nastavení matice: 19 mm
  • Upínací síla: 60
  • Průměr dělicího kruhu 1: 285 mm
  • Hluboký záběr: 6,5 mm
  • Přípustné otáčky: 2800 ot./min