Alimentador delantero LVE 200, Pasante, Presión: 10 bar, alojamiento cilíndrico de centraje

Número de artículo: 420191
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 420191
EAN / GTIN 4019208103631
Número del fabricante 420191
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Plato de sujeción automática con cilindro neumático integrado y alojamiento cilíndrico de centraje.
  • Modelo de 3 mordazas con dentado en punta de 90°.

Características técnicas:

  • Apretar y aflojar únicamente con el husillo parado
  • Sistema de ganchos de cuña con cilindro de sujeción integrado
  • El volumen de suministro incluye: Guías, tornillos de fijación para guías y mordazas, tuercas de ranura (sin mordazas)
  • LVE = accionado por aire, delantero, casquillo terminal

Ámbitos de aplicación:

  • Ideal para el mecanizado de bridas, barras y tubos, especialmente en máquinas sin cilindros de sujeción.

Ventajas:

  • Pasillo grande
  • Intercambiable para mandriles manuales
  • Dimensiones compactas del sistema gracias a la unidad de montaje cerrada en el extremo delantero
  • Orificio pasante libre en el husillo gracias a la eliminación del tubo de tracción
  • Gran fuerza de sujeción ya a partir de 6 bar

Más información:

  • Mordazas delanteras accionadas por aire LVE, tamaño 200, de 3 mordazas, con paso libre, presión máx. de accionamiento de 10 bar, con dentado en punta y alojamiento cilíndrico de centraje

Característica:

  • Distancia entre las conexiones de aire 1: 19 mm
  • Distancia entre las conexiones de aire: 35 mm
  • Distancia del anillo distribuidor: 15 mm
  • Toma 1: 155 mm
  • Diámetro exterior del mandril: 205 mm
  • Diámetro exterior del anillo distribuidor: 295 mm
  • Diámetro exterior del cilindro: 248 mm
  • Carrera mordaza: 4,2 mm
  • Rosca de fijación 1: M 12
  • Rosca de fijación: M 6
  • Tornillo de fijación: M 10
  • Mordazas anchas: 36 mm
  • Pasante: 52 mm
  • Diámetro de la distancia al centro: 180 mm
  • Peso sin mordazas: 36 g
  • Longitud de rosca del tornillo de fijación: 14 mm
  • Tamaño: 200
  • Altura del comedero 1: 134 mm
  • Altura del forraje: 134 mm
  • Altura del anillo distribuidor: 71 mm
  • Tiempo de horneado: 62 mm
  • Conexiones de aire: R 1/4″
  • Consumo de aire en la carrera de la horquilla: 3,9
  • Momento de inercia: 0,262
  • Posición máxima de la mandíbula: 45,4
  • Ajuste máximo de la tuerca de ranura: 35
  • Presión máxima de accionamiento: 8 bar
  • Posición mínima de la mandíbula: 41,2
  • Ajuste mínimo de la tuerca de ranura: 13
  • Presión mínima de accionamiento: 2,5 bar
  • Anchura de ranura: 17 mm
  • Ajuste de la tuerca de fijación: 19 mm
  • Fuerza de sujeción: 60
  • Diámetro de la circunferencia primitiva 1: 285 mm
  • Profundidad de campo: 6,5 mm
  • Velocidad admisible: 2800 min⁻¹