40 EWR-L (17) Micrómetro digital para exteriores 50–75 mm, completo

Número de artículo: 4157022
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Serie Micromar
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante 40 ER; 40 EWR; 40 EWR-B; 40 EWR-L; 40 EWR-S; 40 EWR-V
Embalaje Estuche
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Diámetro del tambor de medición 6,5 mm
Diámetro del husillo de medición 6,5 mm
Husillo de medición giratorio no
Protector de mano aislante
Modelo husillo templado
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura, pulg. 0,0001 pul
Interfaz Aplicación HCT Windows; Digimatic; HCT Mobile App
Función de preajuste
Altura de las cifras 10 mm
Iluminación de pantalla
Conmutación medición relativa/absoluta
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Micrómetro de exteriores
Paso de husillo 5 mm
Carraca sensitiva
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición redonda
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 3 µm
Desviación de medición E MPE 3 µm
Fuerza de medición mín. 5 N
Fuerza de medición máx. 10 N
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 82 mm
Anchura total 45 mm
Altura total 13 mm
Capacidad de medición mín. 50 mm
Capacidad de medición máx. 75 mm
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4157022
EAN / GTIN 4059192058548
Número del fabricante 4157022
Número L L40080 2662
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Husillo de medición antioxidante, totalmente templado y rectificado
  • Husillo de medición y yunque reforzados con carburo
  • Ajuste rápidoQUICK DRIVE
  • Husillo no giratorio
  • Carraca de tracción
  • Mango de acero pintado, aislado térmicamente

Descripción:

Micrómetro de exteriores digital Micromar 40 EWR-L Rango de medición 50 - 75 mm
  • Evitar daños en la pieza de trabajo: El husillo no giratorio tiene un contacto de palpación, por lo que pueden evitarse marcas de arañazos, por ejemplo: debidas a restos de polvo de amolado en superficies sensibles y finamente mecanizadas
  • Más adecuado para medir láminas metálicas finas sin torcerlas y, por tanto, sin doblarlas
  • Medición de flancos de rosca mediante hilos de medición de roscas: Ambos portahilos de medición permanecen siempre en la misma posición gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional), USB, Digimatic
Clase de protección IP: IP 65
Estándar de fábrica
Incremento de dígitos mm/pulgada 0,001 / .00005″

Suministro: Batería, instrucciones de uso, galga de ajuste (del rango de medición 25-50 mm), maletín.

Característica:

  • Aplicación:
  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Función: TOL (entrada de tolerancia y límite de aviso)
  • Función: RESET (puesta a cero de la pantalla)
  • Función: ORIGEN (preajuste dimensional)
  • Función: mm/pulgada
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Interfaz de datos: MarConnect (bidireccional)
  • Función: Función LOCK (bloqueo del teclado)
  • IP Clase de protección: IP 65
  • Función: HOLD (almacenamiento del valor medido)
  • Material Superficie de medición: Carburo
  • Nombre del producto: Micrómetros digitales
  • Interfaz de datos: Digimatic
  • Función: DATA (junto con el cable de conexión de datos)
  • Tipo de batería: CR 2032 (3V Litio)
  • Función: Interfaz de datos bidireccional (consulta externa e introducción de valores característicos, así como ajuste de bloqueos de función individuales a través del software MarCom)
  • Alimentación eléctrica: Batería, tiempo de funcionamiento aprox. 2 años
  • Función: ABS (la visualización puede ponerse a cero sin perder la referencia al ORIGEN)
  • Rango de medición: 50 - 75 mm
  • Tipo de producto: 40 EWR-L
  • Rango de medición: 2 - 3″
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.001 / .00005″
  • Fuerza de medición (texto): 5 - 10
  • Cota c en mm: 82 mm
  • Dimensión a en mm: 45 mm
  • Dimensión b en mm: 13 mm
  • Altura de dígitos: 10 mm
  • Diámetro del husillo_mm: 6.5 mm
  • Paso del husillo_mm: 5 mm
  • Límite de error_µm: 3 µm
  • Desviación del paralelismo en µm: 3 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.6 µm

Norma:

Norma de fábrica

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Micromar" Ver todos