{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Řada | Micromar | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | 40 ER; 40 EWR; 40 EWR-B; 40 EWR-L; 40 EWR-S; 40 EWR-V | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřicí buben – průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ne | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Provedení vřetena | kalené | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Rozhraní | Aplikace HCT pro Windows; Digimatic; HCT Mobile App | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 10 mm | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 3 µm | |
| Odchylka měření E MPE | 3 µm | |
| Měřicí síla min. | 5 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 82 mm | |
| Šířka celkem | 45 mm | |
| Výška celková | 13 mm | |
| Rozsah měření min. | 50 mm | |
| Rozsah měření max | 75 mm | |
| Norma | výrobní norma |
| Katalogové číslo | 4157022 | |
| EAN / GTIN | 4059192058548 | |
| Číslo výrobce | 4157022 | |
| L-číslo | L40080 2662 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |