{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Superficie di contatto | Temprato | |
| Limite d’errore | 0,03 mm; 0,03 mm | |
| Lettura | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Lettura pollici | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm; 0 mm | |
| Campo di misura max. | 200 mm; 150 mm | |
| Lunghezza dei becchi | 48 mm; 40 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. piatta | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Funzione di PRESET | sì | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 7,5 mm; 7,5 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB; Interfaccia RS232C; Porta USB; interfaccia USB | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | 415555 150 | |
| EAN / GTIN | 4029713019235 | |
| Codice del produttore | 1326932 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |