• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Micrometro di precisione 40 T senza quadrante di precisione 1003, 0-25 mm

Codice art.: 4154017

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)
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
Serie Micromar 40 T
Denominazione originale prodotto Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Imballaggio astuccio
Parallelismo delle superfici di contatto 2 µm
Planarità delle superfici di misura 0,2 µm
Esecuzione stelo rettificata
Lettura, millimetro 0,001 mm
Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità sì
Lettura del comparatore / comparatore ad alta sensibilità 0,001 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Fissaggio / Leva di bloccaggio si
Unità lettura millimetro
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Superficie delle superfici di contatto temprate
Accuratezza ± 1 µm
Forza di misura min. 6,5 N
Forza di misura max. 6,5 N
Numero di micrometri 1 pz.
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 25 mm
Normativa DIN 863-3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4154017
EAN / GTIN 4059192004729
Codice del produttore 4154017
Numero-L L40080 1085
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Le parti operative e di visualizzazione sono cromate opache antiriflesso
  • Il sollevamento della sonda di misura mobile garantisce una lunga durata
  • Forza di misura costante
  • Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
  • Mandrino di misura e incudine rinforzati in carburo
  • Dispositivo di fissaggio

Descrizione:

Micromar 40 T DIN 863-3 micrometro a corsoio Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Scala graduata (µm): 1 µm
Consegna: Istruzioni per l'uso, senza indicatore, valigetta

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Campo di misura: 0 - 25 mm
  • Forza di misura: 6.5 N
  • Forza di misura (testo): 6.5
  • Deviazione del parallelismo in µm: 2 µm
  • Limite di errore Ge (µm): 1 µm
  • Graduazione della scala (µm): 1 µm
  • Passo del mandrino_mm: 0.5 mm
  • Deviazione di planarità in µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3