Descrizione:
Ideale per lavori su scale, in palestre, saloni ecc.
Regolabile in altezza all'insegna della massima comodità e precisione tra piolo e piolo a distanza di 280 mm.
Bloccaggio sicuro mediante gancio con sicura di separazione.
2 traverse stabili per una larga base d'appoggio.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Cerniere avvitate stabili in profilato estruso.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 7 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Distanziamento 3.3 m
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza traversa 1 m
Lunghezza scala, chiusa 3.57 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 12
Numero di pioli 4 × 12
Peso 31.4 kg
Profondità del gradino 30 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.