Descripción:
Idóneo para trabajar sobre escalones/desniveles en polideportivos, auditorios, etc.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Ganchos como seguro contra elevación involuntaria.
2 estabilizadores para una base ancha.
Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
Herrajes resistentes atornillados, fabricados de perfiles de extrusión
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Característica:
Altura de trabajo 7 m
Ancho del estabilizador 1 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 30 mm
Longitud base 3.3 m
Longitud de la escalera, retraída 3.57 m
Material Aluminio
Nº peldaños 12
Nº peldaños 4 × 12
Peso 31.4 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.