Opis:
Večnamenska lestev za stopnice z izvlečno funkcijo za varno stojo na velikih višinah.
Idealno za delo na stopnicah, v športnih dvoranah, dvoranah itd.
Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
Varno zaklepanje zaradi kavljev z napravo proti dvigu.
2 stabilni prečki za široko stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Robustni vijačni nastavki iz ekstrudiranih profilov.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Lastnosti:
Delovna višina 7 m
Grlo 3,3 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 31,4 kg
Dolžina zložene lestve 3,57 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 4 × 12
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.