Popis:
Víceúčelový žebřík s výsuvnou funkcí pro bezpečné stání ve velkých výškách.
Ideální pro práci na schodech, ve sportovních halách, sálech apod.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Bezpečné uzamčení díky hákům s pojistkou proti zvednutí.
2 stabilní příčníky pro širokou základnu stojanu.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Robustní šroubové kování z lisovaných profilů.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 7 m
Hrdlo 3,3 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 31,4 kg
Délka zasunutého žebříku 3,57 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 12
Počet klíčků 4 × 12
Hloubka kroku 30 mm
Vnější šířka 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.