Leírás:
Létras többcélú létra kihúzható funkcióval a nagy magasságban való biztonságos álláshoz.
Ideális a lépcsőkön, sportcsarnokokban, csarnokokban stb. történő munkavégzéshez.
Kényelmes és pontos magasságállítás lépcsőről lépcsőre 280 mm-es lépésekben.
Biztonságos zárás a felemelkedésgátlóval ellátott kampóknak köszönhetően.
2 stabil keresztrúd a széles állványalaphoz.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Stabil, csavarozott szerelvények extrudált profilokból.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.
Jellemző:
Munkamagasság 7 m
Torok 3,3 m
Terhelés max. 150 kg
Kereszttartó szélessége 1 m
Súly 31,4 kg
Létra hossza behúzva 3,57 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
A csírák száma 4 × 12
Lépcsőmélység 30 mm
Külső szélesség 420 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.