Descriere:
Scară multifuncțională pentru scări, cu funcție de extragere pentru a sta în siguranță la înălțimi mari.
Ideal pentru lucrul pe scări, în sălile de sport, săli de spectacole etc.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Închidere sigură datorită cârligelor cu dispozitiv anti-leviere.
2 bare transversale stabile pentru o bază de stand largă.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Fitinguri robuste, înșurubate, realizate din profile extrudate.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 7 m
Gât 3,3 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1 m
Greutate 31,4 kg
Lungimea scării, retractată 3,57 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 12
Numărul de germeni 4 × 12
Adâncimea treptei 30 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.