ZAP Safemaster Plus S - mobile a 6 p.

Codice art.: 41203
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 6
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Altezza di lavoro circa 3,6 m
Es. pieghevole
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 1,6 m
Larghezza piattaforma 600 mm
Profondità piattaforma 630 mm
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. bilaterale
Es. mobile si
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Piano di appoggio si
Con corrimano si
Normativa DIN EN 131-7
Portata 150 kg
Peso 47 kg
Lunghezza scala 2,6 m
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41203
EAN / GTIN 4003866412037
Codice del produttore 41203
Numero-L L90010 708
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
  • Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
  • Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
  • Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
  • Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.6 m
  • Altezza inclusa ringhiera 2.6 m
  • Altezza piattaforma 1.6 m
  • Carico max. 150 kg
  • Larghezza della piattaforma 600 mm
  • Larghezza trave portante 1.29 m
  • Larghezza traversa 1 m
  • Lunghezza piattaforma 630 mm
  • Numero di gradini incl. piattaforma 6
  • Peso 47 kg
  • Profondità del gradino 80 mm
  • Superficie base 1,5 m × 1,29 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-7.