ZAP Safemaster Plus S - mobilni 6 spr.

Št. art.: 41203
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Izvedba stopalne površine stopnje
Število stopnic na del lestve 6
Globina stopnice 80 mm
Razmik stopnic 235 mm
Delovna višina pribl. 3,6 m
Zložljivo da
Platforma je na voljo da
Višina platforme 1,6 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 630 mm
Naklon 70 stopinj
Pohodnost dvostransko
Na kolesih Da
Varovalo pred prekomernim razširjanjem obojestranska, toga povezava
Z odlagalno polico Da
Z oprijemalom Da
Standard DIN EN 131-7
Nosilnost 150 kg
Masa 47 kg
Dolžina lestve 2,6 m
Vrsta izdelka lestev s platformo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41203
EAN/GTIN 4003866412037
Številka proizvajalca 41203
L-število L90010 708
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Odlična rešitev za aplikacije za zbiranje naročil na policah. Velika površina za shranjevanje, enostavna za zvijanje, kompaktna zložljiva velikost.
  • Aluminijasta delovna ploščad, približno 600 x 630 mm, z varnostno ograjo na treh straneh.
  • Plezalni del s prečko, podporni del z nosilcem podvozja, kolesa z blokado (Ø 160 mm).
  • Ozko podvozje. Širina podvozja se zmanjša na minimum z dodatnim balastom.
  • Zaradi tečajev v obeh diagonalnih nosilcih je mogoče lestev priročno zložiti in shraniti tako, da prihranite prostor.
  • Velik pladenj za pobiranje.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,6 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina nosilca šasije 1,29 m
  • Širina prečnega nosilca 1 m
  • Teža 47 kg
  • Talna površina 1,5 m × 1,29 m
  • Višina z ograjo 2,6 m
  • Širina ploščadi 600 mm
  • Višina ploščadi 1,6 m
  • Dolžina ploščadi 630 mm
  • Število stopnic s podestom 6
  • Globina stopnice 80 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131-7.