{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 6 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 235 mm | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,6 m | |
| Plegable | sí | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,6 m | |
| Anchura de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 630 mm | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Transitabilidad | por los dos lados | |
| Móvil | sí | |
| Seguro contra extensión | Por ambos lados, unión rígida | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Con pasamanos | sí | |
| Norma | DIN EN 131-7 | |
| Capacidad de carga máx. | 150 kg | |
| Peso | 47 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,6 m | |
| Tipo de producto | Escalera de plataforma |
| Número de artículo | 41203 | |
| EAN / GTIN | 4003866412037 | |
| Número del fabricante | 41203 | |
| Número L | L90010 708 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |