Popis:
Ideální řešení pro vychystávání objednávek v regálech. Velká úložná plocha, snadné rolování, kompaktní skládací velikost.
Hliníková pracovní plošina, cca 600 x 630 mm, s bezpečnostním zábradlím na třech stranách.
Šplhací část s příčníkem, opěrná část s nosníkem podvozku, kolečka s aretací (Ø 160 mm).
Úzký podvozek. Šířka podvozku je snížena na minimum dodatečným zátěžováním.
Závěsy v obou diagonálních výztuhách umožňují tento žebřík pohodlně složit a uložit tak, aby nezabíral mnoho místa.
Velký sběrací zásobník.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,6 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka nosníku podvozku 1,29 m
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 47 kg
Plocha podlahy 1,5 m × 1,29 m
Výška včetně zábradlí 2,6 m
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,6 m
Délka plošiny 630 mm
Počet schodů včetně plošiny 6
Hloubka kroku 80 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131-7.