{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Execuţia treptelor | Nivel | |
| Numărul de trepte per secțiune de conductor | 6 | |
| Adâncime treaptă | 80 mm | |
| Nivel spațiere | 235 mm | |
| Înălţime de lucru cca. | 3,6 m | |
| Pliabil | da | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Platformă înălțime | 1,6 m | |
| Platformă lăţime | 600 mm | |
| Platformă adâncime | 630 mm | |
| Înclinație | 70 grade | |
| Accesibilitate | bilateral | |
| Mobil(ă) | da | |
| Asigurare împotriva distanţării | Bilateral, îmbinare rigidă | |
| Tavă de depozitare disponibilă | da | |
| Cu balustradă | da | |
| Standard | DIN EN 131-7 | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Greutate | 47 kg | |
| Lungimea conductorului | 2,6 m | |
| Tip produs | Scară cu platformă |
| Cod articol | 41203 | |
| EAN / GTIN | 4003866412037 | |
| Număr producător | 41203 | |
| L-Număr | L90010 708 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |