Calibro a corsoio digitale con sistema AOS 0-150 mm in astuccio, set incl. trasmettitore U-WAVE Bluetooth® e unità di collegamento, Tipo: SET

Codice art.: 404164 SET
Sconto
483,00 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,02 mm
Interfaccia Interfaccia USB; Porta USB
Stampo asta di profondità es. angolare
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Ossido di argento-zinco (AgO)
Durata 20.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Ricaricabile no
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Altezza cifre display LCD 9 mm
Durata 20.000 h
Larghezza misura profondità 1,4
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404164 SET
Codice del produttore 500-161-30-BT
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico AOS (Advanced Onsite Sensor) offre maggiore protezione contro acqua e polvere.
  • Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.
  • Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.
Il set comprende componenti Mitutoyo perfettamente coordinati tra loro per l’acquisizione digitale dei valori di misura e la loro successiva elaborazione. È composto da un calibro a corsoio, da un trasmettitore e da un’unità di collegamento.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357. Calibro a corsoio n. art. 412642 150, trasmettitore n. art. 498893 BUZZ, unità di collegamento n. art. 498885 ST.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497080 e n. art. 497100 con tasto DATA.
Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.