{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | srebrov oksid-cink (AgO) | |
| Čas delovanja | 20.000 h | |
| Mednarodna velikost izvedbe | gumbasta baterija (357/SR44) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | nein | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Material | plemenito jeklo (INOX) | |
| kaljeno | da | |
| Odstopanje meritve E MPE | 0,02 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Merilno območje min. | 0 mm | |
| merilno območje maks. | 150 mm | |
| dolžina konic L | 40 mm | |
| Z globinskim omejevalnikom | da | |
| Oblika globinskega omejevalnika | oglato | |
| Premer globinske dimenzije | 3,7 mm | |
| Merilno orodje | digitalno | |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Višina številk LCD prikazovalnika | 9 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik USB | |
| Čas delovanja | 20.000 h | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Širina globinskega merila | 1,4 | |
| vrsta izdelka | univerzalno pomično merilo | |
| Mogoče kalibrirati | Da | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 404164 SET | |
| Številka proizvajalca | 500-161-30-BT | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |