Digitaler Messschieber mit AOS-System 0-150 mm im Etui Set inkl. Sender U-WAVE Bluetooth® und Anschlußeinheit, Typ: SET

Artikel-Nr.: 404164 SET
Rabatt
483,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 10,05 € /Stk.
  • 18,05 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Inhalt Set
Messbereich max. 150 mm
Ablesung 0,01 mm
Schnabellänge L 40 mm
Messabweichung E MPE 0,02 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
Tiefenmaß-Form eckig
Norm ISO 13385
Material Edelstahl (INOX)
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Betriebsdauer 20.000 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
wiederaufladbar nein
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
gehärtet ja
Messbereich min. 0 mm
Tiefenmaß vorhanden ja
Tiefenmaß-Durchmesser 3,7 mm
Messverfahren des Messgeräts elektromagnetisches induktives Verfahren
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Ziffernhöhe LCD-Display 9 mm
Betriebsdauer 20.000 h
Tiefenmaß-Breite 1,4
Produktart Universal-Messschieber
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 404164 SET
Herstellernummer 500-161-30-BT
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (20000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.
Das Set umfasst präzise aufeinander abgestimmte Mitutoyo Komponenten für die digitale Messwerterfassung und Weiterverarbeitung. Es besteht aus einem Messschieber, einem Sender sowie einer Anschlusseinheit.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 357. Messschieber Nr. 412642 150, Sender Nr. 498893 BUZZ, Anschlusseinheit Nr. 498885 ST.

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 497080 und Nr. 497100 mit Data-Taste.
Batteriefachdeckel Nr. 412239 Gr. B.