{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika | Digitální | |
| Obsah | sada | |
| Rozsah měření max. | 150 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Délka zobáku L | 40 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,02 mm | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
| Tvar hloubkoměru | hranatý | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Doba provozu | 20 000 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Kalení | ano | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Průměr hloubkoměru | 3,7 mm | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Měřená hodnota záloha | jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Výška číslic LCD displeje | 9 mm | |
| Doba provozu | 20 000 h | |
| Šířka hloubkoměru | 1,4 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 404164 SET | |
| Číslo výrobce | 500-161-30-BT | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |