Digital skydelære med AOS-system 0-150 mm, sæt inkl. sender U-WAVE Bluetooth® og tilslutningsenhed, Type: SET

Art.-nr.: 404164 SET
Rabat
3.598,30 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. dec. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleteknik digital
Indhold set
Måleområde maks. 150 mm
Aflæsning 0,01 mm
Kæbelængde L 40 mm
Måleafvigelse E MPE 0,02 mm
Grænseflade Digimatic-interface; USB-interface
Dybdemålsform kantet
Standard ISO 13385
Materiale specialstål (INOX)
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Driftstid 20.000 h
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (357 / SR44)
Gengenopladelig nej
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Hærdet ja
Måleområde min. 0 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål-diameter 3,7 mm
Målemetode for måleapparat elektromagnetisk induktiv metode
Måleværdisikring indstilling af nulpunkt én gang
Talhøjde, LCD-display 9 mm
Driftstid 20.000 h
Dybdemål-bredde 1,4
Produkttype universalskydelærer
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 404164 SET
Producentnummer 500-161-30-BT
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem AOS (Advanced Onsite Sensor) giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.
  • Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.
  • Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.
Sættet består af Mitutoyo-komponenter, der er nøjagtigt tilpasset hinanden, til digital registrering af måleværdier og viderebehandling. Det består af en skydelære, en sender og en tilslutningsenhed.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 357. Skydelære nr. 412642 150, sender nr. 498893 BUZZ, tilslutningsenhed nr. 498885 ST.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og nr. 497100 med datatast.
Låg til batterirum nr. 412239 str. B.