Gradino in acciaio/legno con pedate 2x2

Codice art.: 39002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Tonalità RAL RAL 7023
Tonalità cromatica, grigio Grigio grafite
Serie Stahl-Holz-Tritt
Parte descritta, Grigio grafite Holm; Rahmen
Imballaggio singoli
Colore grigio
Altezza regolabile no
Larghezza superficie di appoggio 460 mm
Profondità superficie di appoggio 620 mm
Altezza della piattaforma 0,49 m
Larghezza della piattaforma 400 mm
Profondità della piattaforma 250 mm
Ringhiera disponibile no
Corrimano presente no
Es. pieghevole
Accessibilità es. bilaterale
Numero di gradini inclusa piattaforma 2
Numero di gradini senza piattaforma 1
Profondità gradini 0,15 m
Numero di gradini 2
Collegamento passo-montanti es. avvitata
Tipo di prodotto Gradini
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,4 m
Superficie gradino Legno velato
Normativa DIN EN 14183
Materiale acciaio
Portata 150 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39002
EAN / GTIN 4031405390027
Codice del produttore 039002
Numero-L L90110 525
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fornito in acciaio con gradini in legno
  • Struttura in robusto tubo rettangolare, rivestimento grigio (RAL 7023)
  • gradini profondi 150 mm in legno verniciato per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 250 mm
  • Facile da trasportare grazie al foro di presa integrato nella tavola di appoggio
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Disponibili con e senza rulli
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2400 mm
  • Larghezza area base: 460 mm
  • Lunghezza area base: 620 mm
  • Materiale: Rivestimento in acciaio, legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 490 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Legno
  • Numero di gradini/pioli: 2x2 gradini
  • Esecuzione fase: Gradini