Trin af stål og træ 2x2 trin

Art.-nr.: 39002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
RAL nuance RAL 7023
Farvetone, grå Grafitgrå
Serie Stahl-Holz-Tritt
beskrevet del, Grafitgrå Holm; Rahmen
Emballage løs
Farve grå
Højde, justerbar nej
Grundareal, bredde 460 mm
Grundareal, dybde 620 mm
Højde, platform 0,49 m
Bredde, platform 400 mm
Dybde, platform 250 mm
Gelænder forefindes nej
Håndliste, til stede nej
Sammenklappelig ja
Tilgængelighed dobbeltsidet
Antal trin inkl. platform 2
Antal trin uden platform 1
Dybde, trin 0,15 m
Antal trin 2
Trin-stiver-forbindelse skruet sammen
Produkttype trin
Trin, udførelse trin
Arbejdshøjde 2,4 m
Overflade, trædeflade træ, laseret
Standard DIN EN 14183
Materiale stål
Bæreevne 150 kg
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 39002
EAN/GTIN 4031405390027
Producentnummer 039002
L-nummer L90110 525
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres i stål med trætrin
  • Konstruktion lavet af robust rektangulært rør, grå belagt (RAL 7023)
  • 150 mm dybe trin lavet af lakeret træ for en sikker fod
  • Øverste slidbane: 400 x 250 mm
  • Nem at transportere takket være det integrerede gribehul i dækpladen
  • Skridsikre plastsko
  • Nem samling (adskilt)
  • Fås med og uden ruller
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2400 mm
  • Basisareal bredde: 460 mm
  • Basisarealets længde: 620 mm
  • Materiale: Stålbelagt, træ
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Perronhøjde 490 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Træ
  • Antal trin/trin: 2x2 trin
  • Udførelse af trin: Trin